HSK A63 EM12X90 E Suport de scule HSK DIN 69893 Forma A pentru tije cilindrice DIN 6359 - Whistle Notch DIN 1835 Forma E.

Cod articol: 4561045
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Mandrină de forţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4561045
    EAN / GTIN 7291075129168
    Număr producător 4561045
    L-Număr L24120 194

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule HSK DIN 69893 Forma A pentru tije cilindrice DIN 6359 - Whistle Notch DIN 1835 Forma E.

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 42 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 12 mm
    • Lungime totală (OAL): 122 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 90 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 63

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături