HSK A63 EM6X80 E Suport de scule HSK DIN 69893 Forma A pentru tije cilindrice DIN 6359 - Whistle Notch DIN 1835 Forma E.

Cod articol: 4561042
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină de forţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561042
EAN / GTIN 7291075129137
Număr producător 4561042
L-Număr L24120 181

Descriere

Descriere:

Suport de scule HSK DIN 69893 Forma A pentru tije cilindrice DIN 6359 - Whistle Notch DIN 1835 Forma E.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 25 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 6 mm
  • Lungime totală (OAL): 112 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături