BHE MB25-25-50 Capete de broșă Schlicht, cu reglare directă de 10 µm și reglare fină de 2 µm

Cod articol: 4560103
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4560103
EAN / GTIN 7291075259483
Număr producător 4560103
L-Număr L23900 398

Descriere

Descriere:

Capete de broșă Schlicht, cu reglare directă de 10 µm și reglare fină de 2 µm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 28 mm
  • Lungime funcţională (LF): 50 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 10000 rpm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături