BHE MB20-20-40 Capete de broșă Schlicht, cu reglare directă de 10 µm și reglare fină de 2 µm

Cod articol: 4560102
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4560102
EAN / GTIN 7291075259476
Număr producător 4560102
L-Număr L23900 397

Descriere

Descriere:

Capete de broșă Schlicht, cu reglare directă de 10 µm și reglare fină de 2 µm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 30 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 22 mm
  • Lungime funcţională (LF): 40 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 12000 rpm