Placă din piatră ceramică lipită 50x25x150 mm 89A MITTELA240

Cod articol: 456
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 456
EAN / GTIN 9003170004565
Număr producător 456
L-Număr L50140 938

Descriere

Descriere:

Pietrele de banc Tyrolit sunt utilizate în principal pentru ascuțirea și îndepărtarea cuțitelor și foarfecelor. Prin urmare, acestea sunt ideale pentru toate uneltele de grădină și de lemn. Datorită dimensiunilor diferite ale granulelor, puteți alege instrumentul individual.

Caracteristică:

  • Formă: 90B piatră
  • Dimensiunea boabelor: 240
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : 89AMITTEL
  • Dimensiune (L x C x L): 50 x 25 x 150 mm
  • Diametru: 50 mm
  • Grosime: 25 mm
  • Orificiu: 150 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru ascuțirea și îndepărtarea cuțitelor și foarfecelor
  • Ideal pentru toate uneltele de grădină și lemn

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături