HSK A80 HYDRO 25X115 Mandrină cu expansiune hidraulică cu HSK DIN69893 Forma A

Cod articol: 4559368
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4559368
EAN / GTIN 7291075256185
Număr producător 4559368
L-Număr L24120 2662

Descriere

Descriere:

Mandrină cu expansiune hidraulică cu HSK DIN69893 Forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Lungimea corpului (LB): 58 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 25 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 115 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 80