HSK A63 HYDRO 32X125 Mandrină cu expansiune hidraulică cu HSK DIN69893 Forma A

Cod articol: 4559359
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4559359
EAN / GTIN 7291075256123
Număr producător 4559359
L-Număr L24120 2608

Descriere

Descriere:

Mandrină cu expansiune hidraulică cu HSK DIN69893 Forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 60 mm
  • Lungimea corpului (LB): 83 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 125 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături