HSK A50 HYDRO 10X85 Mandrină cu expansiune hidraulică cu HSK DIN69893 Forma A

Cod articol: 4559344
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4559344
EAN / GTIN 7291075255973
Număr producător 4559344
L-Număr L24120 2497

Descriere

Descriere:

Mandrină cu expansiune hidraulică cu HSK DIN69893 Forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 30 mm
  • Lungimea corpului (LB): 41 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 10 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 85 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.