HSK A100 HYDRO 20X200 Mandrină hidraulică lungă cu tijă HSK DIN69893 Forma A

Cod articol: 4559337
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4559337
EAN / GTIN 7291075256635
Număr producător 4559337
L-Număr L24120 117

Descriere

Descriere:

Mandrină hidraulică lungă cu tijă HSK DIN69893 Forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 42 mm
  • Lungimea corpului (LB): 149 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 20 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 200 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100