HSK A63 HYDRO 18X200 Mandrină hidraulică lungă cu tijă HSK DIN69893 Forma A

Cod articol: 4559317
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4559317
EAN / GTIN 7291075256437
Număr producător 4559317
L-Număr L24120 1682

Descriere

Descriere:

Mandrină hidraulică lungă cu tijă HSK DIN69893 Forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 40 mm
  • Lungimea corpului (LB): 157 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 18 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 200 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături