DIN69871 40 HYDRO 25X117 Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu tijă conform DIN69781 forma ADB

Cod articol: 4559292
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Mandrină hidraulică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4559292
    EAN / GTIN 7291075255058
    Număr producător 4559292
    L-Număr L24120 1538

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu tijă conform DIN69781 forma ADB

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 50 mm
    • Lungimea corpului (LB): 51 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 25 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 117 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 40

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături