DIN69871 40 HYDRO 10X72 Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu tijă conform DIN69781 forma ADB

Cod articol: 4559286
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Mandrină hidraulică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4559286
    EAN / GTIN 7291075254990
    Număr producător 4559286
    L-Număr L24120 1916

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu tijă conform DIN69781 forma ADB

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 30 mm
    • Lungimea corpului (LB): 37 mm
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 10 mm
    • Lungime exterioară (LPR): 72 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 40

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături