BT50 HYDRO 32X110 Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu adaptor MAS-BT forma ADB

Cod articol: 4559265
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4559265
EAN / GTIN 7291075255447
Număr producător 4559265
L-Număr L24120 1853

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu adaptor MAS-BT forma ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 60 mm
  • Lungimea corpului (LB): 47.5 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 110 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50