BHF MB16-16X34 RV Capete de broșă de finisare cu reglare directă de 2 µm pentru o gamă de diametre de la 2,5 la 108 mm

Cod articol: 4559234
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4559234
EAN / GTIN 7291075141474
Număr producător 4559234
L-Număr L23900 204

Descriere

Descriere:

Capete de broșă de finisare cu reglare directă de 2 µm pentru o gamă de diametre de la 2,5 la 108 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 16 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 23 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 18 mm
  • Lungime funcţională (LF): 26 mm
  • Suport pentru plăcuţe (IH): IH 16
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 12000 rpm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături