BHF MB20-20X40 RV Capete de broșă de finisare cu reglare directă de 2 µm pentru o gamă de diametre de la 2,5 la 108 mm

Cod articol: 4559228
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4559228
EAN / GTIN 7291075141467
Număr producător 4559228
L-Număr L23900 201

Descriere

Descriere:

Capete de broșă de finisare cu reglare directă de 2 µm pentru o gamă de diametre de la 2,5 la 108 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 20 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 29 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 22 mm
  • Lungime funcţională (LF): 32.6 mm
  • Suport pentru plăcuţe (IH): IH 20
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 12000 rpm