BHR MB50-63X80 Capete de broșă de degroșare pentru gama de diametre 18-200 mm

Cod articol: 4559099
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4559099
EAN / GTIN 7291075141023
Număr producător 4559099
L-Număr L23900 152

Descriere

Descriere:

Capete de broșă de degroșare pentru gama de diametre 18-200 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 72 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 120 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 90 mm
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Suport pentru plăcuţe (IH): IH .90-120
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 8000 rpm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături