HSK E40 MB32 Suport conic abrupt DIN 69893 E cu interfață MB

Cod articol: 4559080
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ITSBORE
    Tip produs Sculă de alezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4559080
    EAN / GTIN 7291075202878
    Număr producător 4559080
    L-Număr L23900 141

    Descriere

    Descriere:

    Suport conic abrupt DIN 69893 E cu interfață MB

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
    • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB32
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Lungime exterioară (LPR): 42 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 40

    Produse potrivite

    Accesorii

    Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături