CC MB32 ER25M Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu interfață MB

Cod articol: 4555557
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4555557
EAN / GTIN 7291075140668
Număr producător 4555557
L-Număr L23900 77

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu interfață MB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 35 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 16 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
  • Lungime exterioară (LPR): 42 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): MB32

Produse potrivite

Accesorii