Echer cu talpă pentru îmbinări la colţ 150X100 mm

Cod articol: 455400 150X100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,00 € /buc.
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea tijei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Rectangularitate bazate pe DIN 875/2
Lungimea braţului lung 150 mm
Lungimea braţului scurt 100 mm
Secţiune transversală a braţelor 20×5 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Unghi de îmbinare la colţ

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 455400 150X100
EAN / GTIN 4045197206015
Număr producător 455400 150X100

Descriere

Execuţie:

Execuţie din oţel. Cu muchii şi suprafeţe plane rectificate cu precizie.
Toleranţe la unghi bazate pe DIN 875/2.

Aplicaţie:

Pentru trasarea şi verificarea precisă la 45° pentru îmbinări la colţ de 90°