Descriere:
Tăietor de țevi robust, cu 3 roți de tăiere
Este deosebit de potrivit pentru spații greu accesibile, deoarece nu este necesară o rotație de 360°
Înlocuind roata de tăiere, poate fi folosit și pentru țevi din oțel inoxidabil (versiunea 2″)
Mâner din fontă maleabil
Alimentare elastică datorită sistemului de arc încorporat (versiunea 2″)
Fusul protejat datorită prelungirii în formă de manșon
Lacru albastru, fusul lustruit
Caracteristică:
- Lungime totală [mm]: 520 mm
- Material: Manșon din fontă maleabilă
- Ø țeavă (min./max.) [mm]: 42-114
- Ø tub (min./max.) [inch]: 1.1/4-4
- Grosimea peretelui (min./max.): 2,6-8,0
- 1000 V izolat: nu
- Reglare rapidă: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu