Descriere:
- Compartiment separat pentru laptop/birou: Compartiment spate mare, astfel încât instrumentul trebuie păstrat separat de laptop și documente.
- Spațiu de depozitare suplimentar: Interiorul rucsacului oferă suficient spațiu pentru materiale suplimentare.
- Carcasă inferioară stabilă, rezistentă la apă: Carcasa inferioară robustă menține scula uscată.
- Bine organizat - îndepărtare ușoară: Toate instrumentele sunt ușor de îndepărtat și de pus înapoi.
- 77 opțiuni de depozitare și 30 opțiuni de atașare flexibile: Libertatea în adunarea individuală.
- Stativ stabil: Carcasa inferioară asigură faptul că rucsacul rămâne staționar în siguranță atunci când este deschis.
- Dimensiunile produsului: 53 x 38,5 x 26 cm
- Aplicaţie: Rucsacul este ideal pentru utilizare mobilă și oferă libertate maximă pentru mâini și loc de utilizare.
Dacă ai toate mâinile pline, ai nevoie de două mâini libere. Rucsacul pentru scule electrice de la Wiha este soluția perfectă și oferă libertate nelimitată prin designul său protejat. Sistemul sofisticat de ventilatoare oferă o organizare clară și o îndepărtare ușoară a uneltelor. Cu deschiderea 1/3 a rucsacului, acesta oferă, de asemenea, o opțiune practică de acces rapid. Cele 77 de opțiuni de depozitare și 30 de accesorii flexibile permit personalizarea cu unelte și accesorii suplimentare. Carcasa robustă de jos a rucsacului cu suport stabil asigură poziționarea sigură a rucsacului când este deschis. În plus, acest lucru este dovedit în condiții de lucru umede și murdare datorită materialului rezistent. În plus, rucsacul de scule nu este doar un atelier pentru călătorii, ci și un birou mobil. Un compartiment pentru laptop și birou permite depozitarea sigură și curată a laptopului, telefonului mobil și documentelor, separate de instrumente. Pentru un transport confortabil, rucsacul dispune de elemente de transport reglabile și respirabile și de o prindere robustă, anti-alunecare. Acesta îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate datorită căputei 1680D de înaltă calitate și fermoarelor YKK. Pentru obiectele personale sau sensibile, rucsacul are, de asemenea, compartimente separate, căptușite. În plus față de setul de chei din zece piese, rucsacul conține, de asemenea, șase șurubelnițe ergonomice și PocketMax® compact pentru toate sarcinile de înșurubare, care asigură siguranță și protecție datorită certificării VDE. Cleștii izolați KOMBI și cu vârf de snipe, precum și tăietorii laterali asigură, de asemenea, o funcționare sigură. Toate sarcinile de menținere, hrănire și tăiere pot fi gestionate în acest mod. Nivelul de spirală Wiha, scala de legătură a electricianului și instrumentul multiplu de dezizolare completează gama mobilă pentru electrician. Rucsacul poate fi extins individual datorită sistemului universal Molle. Pentru buclele practice, există numeroase accesorii pe Internet pentru a suplimenta și extinde rucsacul (nu este inclus). Cu rucsacul profesional pentru scule și echipamentul său mobil de instrumente Wiha de înaltă calitate, aveți întotdeauna totul cu dvs.!
- Testat conform IEC 60900.
Livrare:
- 1x șurubelniță SoftFinish® SlimFix slot 3,5 mm x 100 mm (35446)
- 1x șurubelniță SoftFinish® SlimFix slot 4,0 mm x 100 mm (35390)
- 1x șurubelniță SoftFinish® SlimFix slot 5,5 mm x 125 mm (35391)
- 1x șurubelniță SoftFinish® Slimfix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
- 1x șurubelniță SoftFinish® Slimfix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
- 1x șurubelniță SoftFinish® SlimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x șurubelniță cu magazie de biți PocketMax® Electric amestecat cu 4 slimBits (45296)
- 1x cheie de pin în suport PROSTAR Hexagon cap sferic 9-bucata cromat mat mat (07185)
- 1x Clește cu vârf de cuțit electric industrial cu muchie de tăiere dreaptă de 200 mm, 8″ (33178)
- 1x Freze laterale electrice industriale cu DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
- 1x Clește de combinație Industrial Electric cu DynamicJoint® și Optigrip cu margine de tăiere foarte lungă 180 mm, 7″ (33186)
- 1x multisculă de dezizolare pentru cablu rotund 125 mm, 5″ (44242)
- 1x Electrician Link Scale Longlife® 2 m metric, 10 legături 15 mm (42068)
- 1x Electrician nivel de spirit 40 cm (42074)
- 1x rucsac