IHRF 56-802BW Suport de prindere pentru prelucrarea în spate pentru capetele de broșă de finisare BHF și TCH

Cod articol: 4551109
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 4551109
    EAN / GTIN 7291075179279
    Număr producător 4551109
    L-Număr L23900 70

    Descriere

    Descriere:

    Suport de prindere pentru prelucrarea în spate pentru capetele de broșă de finisare BHF și TCH

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD)50 mm
    • Lungimea corpului (LB): 62 mm
    • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 802 mm
    • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 56 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CCMT 09T3 .
    • Dimensiunea cozii (SS): MB50

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături