IHRF 31.5-41.5BW Suport de prindere pentru prelucrarea în spate pentru capetele de broșă de finisare BHF și TCH

Cod articol: 4551106
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4551106
EAN / GTIN 7291075179248
Număr producător 4551106
L-Număr L23900 63

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrarea în spate pentru capetele de broșă de finisare BHF și TCH

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD)25 mm
  • Lungimea corpului (LB): 41.5 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 40.5 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 31.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CCMT 0602 .
  • Dimensiunea cozii (SS): MB25