IHRF 24.5-32BW Suport de prindere pentru prelucrarea în spate pentru capetele de broșă de finisare BHF și TCH

Cod articol: 4551105
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4551105
EAN / GTIN 7291075179231
Număr producător 4551105
L-Număr L23900 62

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrarea în spate pentru capetele de broșă de finisare BHF și TCH

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD)20 mm
  • Lungimea corpului (LB): 33.5 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 32 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 24.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CCMT 0602 .
  • Dimensiunea cozii (SS): MB20

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.