HSK A63 MB50X120 Suport conic abrupt DIN 69893 HSK A cu interfață MB.

Cod articol: 4551050
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4551050
EAN / GTIN 7291075139686
Număr producător 4551050
L-Număr L23900 387

Descriere

Descriere:

Suport conic abrupt DIN 69893 HSK A cu interfață MB.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 50 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB50
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 120 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături