Cheie pentru linia de injecție

Cod articol: 4550N-22
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550N-22
EAN / GTIN 4000896234387
Număr producător 4550N-22
L-Număr L60140 5035

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea piuliței olandeze de la conducta de înaltă presiune de la supapa de injecție la sistemul de injecție MAN Common Rail
  • Acționarea profesională a îmbinării filetate a conductei de injecție
  • Pătrat interior Antrenare 12,5 12
  • Cap cheie tubulară dublu-hexagonal deschis pentru conducte de injecție
  • Cuplul de strângere impus de producător va fi realizat prin utilizarea unei chei dinamometrice HAZET (respectați specificațiile producătorului)
  • Suprafaţă: brunat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 22 mm
  • Dimensiuni / lungime: 85 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 33 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 32 mm
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături