AMT MB50-MT1 Suporți pentru tija conică morse DIN 228 A/B

Cod articol: 4550734
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550734
EAN / GTIN 7291075140897
Număr producător 4550734
L-Număr L23900 329

Descriere

Descriere:

Suporți pentru tija conică morse DIN 228 A/B

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 20 mm
  • Lungimea corpului (LB): 68 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): MB50

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături