BHF MB80-80X94 Capete de broșă de finisare cu reglare directă de 2 μm pentru gama de diametre de la 77 la 500 mm

Cod articol: 4550258
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550258
EAN / GTIN 7291075268270
Număr producător 4550258
L-Număr L23900 17

Descriere

Descriere:

Capete de broșă de finisare cu reglare directă de 2 μm pentru gama de diametre de la 77 la 500 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 80 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 160 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 2.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 58 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 5000 rpm