BHR MB16-16X34 Capete de broșă de degroșare pentru gama de diametre 18-200 mm

Cod articol: 4550231
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Sculă de alezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4550231
    EAN / GTIN 7291075140941
    Număr producător 4550231
    L-Număr L23900 430

    Descriere

    Descriere:

    Capete de broșă de degroșare pentru gama de diametre 18-200 mm

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 16 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 22 mm
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 18 mm
    • Lungime funcţională (LF): 34 mm
    • Suport pentru plăcuţe (IH): IH .18-22
    • Viteza de rotație maximă (rpmX): 12000 rpm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături