SMH MB63-32 Arbori de freză cu coajă cu interfață MB

Cod articol: 4550209
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550209
EAN / GTIN 7291075140729
Număr producător 4550209
L-Număr L23900 414

Descriere

Descriere:

Arbori de freză cu coajă cu interfață MB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 70 mm
  • Lungimea corpului (LB): 15 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 24 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): MB63