CC MB63 ER32 Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu interfață MB

Cod articol: 4550199
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550199
EAN / GTIN 7291075140637
Număr producător 4550199
L-Număr L23900 381

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu interfață MB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 20 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 2 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER32
  • Lungime exterioară (LPR): 59 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): MB63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături