CC MB50 ER25 Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu interfață MB

Cod articol: 4550198
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550198
EAN / GTIN 7291075140620
Număr producător 4550198
L-Număr L23900 380

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu interfață MB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 42 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 16 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
  • Lungime exterioară (LPR): 48 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): MB50

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.