CC MB40 ER25 Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu interfață MB

Cod articol: 4550197
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550197
EAN / GTIN 7291075140613
Număr producător 4550197
L-Număr L23900 379

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu interfață MB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 42 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 16 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
  • Lungime exterioară (LPR): 45 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): MB40

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături