EMH MB50-20 ITS-BORE, Sistem modular de scule cu interfața Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Cod articol: 4550176
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550176
EAN / GTIN 7291075140408
Număr producător 4550176
L-Număr L23900 306

Descriere

Descriere:

ITS-BORE, Sistem modular de scule cu interfața Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 20 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): W20
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 67 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): MB50

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături