EMH MB50-16 ITS-BORE, Sistem modular de scule cu interfața Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Cod articol: 4550175
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550175
EAN / GTIN 7291075140392
Număr producător 4550175
L-Număr L23900 304

Descriere

Descriere:

ITS-BORE, Sistem modular de scule cu interfața Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): W16
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 67 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): MB50

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături