RE MB50-MB40X176 Reducții pentru interfața MB

Cod articol: 4550166
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ITSBORE
    Tip produs Sculă de alezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4550166
    EAN / GTIN 7291075140163
    Număr producător 4550166
    L-Număr L23900 287

    Descriere

    Descriere:

    Reducții pentru interfața MB

    Caracteristică:

    • Lungimea corpului (LB): 170 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm

    Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături