ISOM 50-MB63 ITS-BORE, sistem modular de scule cu receptacole DIN 2080-A.

Cod articol: 4550125
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ITSBORE
    Tip produs Sculă de alezat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4550125
    EAN / GTIN 7291075139440
    Număr producător 4550125
    L-Număr L23900 190

    Descriere

    Descriere:

    ITS-BORE, sistem modular de scule cu receptacole DIN 2080-A.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 63 mm
    • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB63
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Lungime exterioară (LPR): 56 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 50

    Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături