BHF MB80-125X114 Capete de broșă de finisare cu reglare directă de 2 μm pentru gama de diametre de la 77 la 500 mm

Cod articol: 4550027
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550027
EAN / GTIN 7291075268232
Număr producător 4550027
L-Număr L23900 107

Descriere

Descriere:

Capete de broșă de finisare cu reglare directă de 2 μm pentru gama de diametre de la 77 la 500 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 125 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 80 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 500 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 135 mm
  • Lungime funcţională (LF): 63 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 4000 rpm