Cheie pentru linia de injecție

Cod articol: 4550-5
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4550-5
    EAN / GTIN 4000896149582
    Număr producător 4550-5
    L-Număr L60200 1

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Conducte injectoare Lățime cheie 14 mm
    • Execuția specială a capului de cheie tubulară asigură preluarea profesională a îmbinării filetate a conductei de injecție
    • Modele FIAT ∙ CITROËN ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT și IVECO cu motoare Common-Rail
    • Îmbinările filetate ale conductelor de injecție de ex. la BMW ∙ MERCEDES-BENZ ∙ VW
    • Acționarea senzorului de temperatură pentru gazele de eșapament la motoare diesel VAG începând cu norma Euro 6
    • Variantă de execuție lungă
    • Pătrat interior Antrenare 12,5 = 12
    • Cap cheie tubulară dublu-hexagonal deschis pentru conducte de injecție
    • Strângerea șuruburilor, controlată prin cuplul de strângere, impusă de producător poate fi realizată prin utilizarea unei chei dinamometrice HAZET (respectați specificațiile producătorului)
    • Suprafaţă: cromat
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
    • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
    • Lățime cheie: 14 mm
    • Dimensiuni / lungime: 119 mm
    • Diametru d1 (la decelerare): 27 mm
    • Diametru d2 (la acţionare): 22.9 mm
    • Pentru acționare manuală

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături