Cheie pentru linia de injecție

Cod articol: 4550-3
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4550-3
EAN / GTIN 4000896104307
Număr producător 4550-3
L-Număr L60140 2326

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea îmbinărilor filetate ale conductei de injecție
  • Cap de cheie tubulară dublu-hexagonal deschis
  • La autoutilitare MAN cu motoare D 20 – sisteme de injecție Common Rail
  • Variantă constructivă scurtă
  • Pătrat interior Antrenare 10 = 38
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 17 mm
  • Dimensiuni / lungime: 83 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 27 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 18 mm
  • Greutate netă (kg): 0.1 kg
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături