Cheie pentru linia de injecție

Cod articol: 4550
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4550
    EAN / GTIN 4000896021680
    Număr producător 4550
    L-Număr L60140 679

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Acționarea îmbinărilor filetate ale conductei de injecție
    • Cap de cheie tubulară dublu-hexagonal deschis
    • Pentru motoare diesel BMW și OPEL 2,5 TD
    • Pătrat interior Antrenare 10 = 38
    • Suprafaţă: cromat
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
    • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
    • Lățime cheie: 17 mm
    • Dimensiuni / lungime: 115 mm
    • Greutate netă (kg): 0.13 kg
    • Pentru acționare manuală

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături