Cheie cu lanț pentru țevi, model american 2-12″.

Cod articol: 4548420
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4548420
    EAN / GTIN 4017981122122
    Număr producător 4548420
    L-Număr L60160 2142

    Descriere

    Descriere:

    Performanță ridicată datorită efectului de pârghie maxim
    Oțel călit conform EN 10083
    Cu fălci călite, zimțate pe ambele fețe, înlocuibile
    Albastră, emailată la sobă.

    Caracteristică:

    • Culoare: Albastru
    • Lungime totală [inch]: 63
    • Lungime totală [mm]: 1.600 mm
    • Dimensiune [inch]: 2-12
    • Dimensiune [mm]: 60-324
    • Material: Oțel călit
    • Suprafață: Emailat în soba albastră
    • Tub-Ø [inch]: 2-12
    • Tub-Ø [mm]: 324 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături