GTIN ER32 JIS 8.50X6.50 Coliere de filetare, pe bază de coliere ER, cu etaj de tensionare și compresie JIS pentru strunguri de frezare și strunguri cu turelă CNC

Cod articol: 4548097
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4548097
EAN / GTIN 7291075151015
Număr producător 4548097
L-Număr L24120 2885

Descriere

Descriere:

Coliere de filetare, pe bază de coliere ER, cu etaj de tensionare și compresie JIS pentru strunguri de frezare și strunguri cu turelă CNC

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 8.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 20 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): ER32

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături