GTIN ER32 ISO 5.60X4.50 Pinse de filetare, bazate pe pinse ER cu tensiune și compresie ISO pentru frezarea CNC și strunguri cu turelă

Cod articol: 4548079
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4548079
EAN / GTIN 7291075150742
Număr producător 4548079
L-Număr L24120 2768

Descriere

Descriere:

Pinse de filetare, bazate pe pinse ER cu tensiune și compresie ISO pentru frezarea CNC și strunguri cu turelă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 5.6 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 20 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): ER32

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături