HSK A100 CF4-S Sistem modular (CLICKFIT) cu tijă conică HSK DIN69893/A

Cod articol: 4548042
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4548042
EAN / GTIN 7291075143294
Număr producător 4548042
L-Număr L24120 2600

Descriere

Descriere:

Sistem modular (CLICKFIT) cu tijă conică HSK DIN69893/A

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 47 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK01C1000
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 100 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 76 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături