HSK A63 CF4-S Sistem modular (CLICKFIT) cu tijă conică HSK DIN69893/A

Cod articol: 4548024
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4548024
EAN / GTIN 7291075143287
Număr producător 4548024
L-Număr L24120 2530

Descriere

Descriere:

Sistem modular (CLICKFIT) cu tijă conică HSK DIN69893/A

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 44 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK01C0630
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 70 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.