Execuţie:
montat
Descriere:
Cărucior inteligent pentru un transport ușor și o depozitare eficientă a roților și anvelopelor. Conceput pentru 8 anvelope sau 4 roți complete. Cuvă practică pentru materiale pentru depozitarea pieselor mici. Stivuire ușoară și sigură. Compatibil cu cărucioarele de anvelope fetra 2032 și 2033. Platforma este realizată din polipropilenă armată cu fibră de sticlă. 4 roți pivotante cu anvelope din TPE sau cauciuc masiv, una cu frână.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 180
Înălțimea platformei (mm): 140
Lungime totală (mm): 700
Lățimea totală (mm): 700
Înălțime totală (mm): 140
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 100 x 30
Notă: Diametru 700 mm