Cărucior pentru anvelope ″TYRE TROLLEY

Cod articol: 4546
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucior cu mâner de apucare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4546
EAN / GTIN 4017976045467
Număr producător 4546
L-Număr L90080 1319

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Cărucior inteligent pentru un transport ușor și o depozitare eficientă a roților și anvelopelor. Conceput pentru 8 anvelope sau 4 roți complete. Cuvă practică pentru materiale pentru depozitarea pieselor mici. Stivuire ușoară și sigură. Compatibil cu cărucioarele de anvelope fetra 2032 și 2033. Platforma este realizată din polipropilenă armată cu fibră de sticlă. 4 roți pivotante cu anvelope din TPE sau cauciuc masiv, una cu frână.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 120
Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 110
Lungime totală (mm): 630
Lățimea totală (mm): 630
Înălțime totală (mm): 110
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 75 x 25
Notă: Diametrul 630 mm