GTI ER32 ST25X80 Mandrină de filetare DIN 6499 ER cu suprafață de prindere

Cod articol: 4545022
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4545022
    EAN / GTIN 7291075133363
    Număr producător 4545022
    L-Număr L24120 2108

    Descriere

    Descriere:

    Mandrină de filetare DIN 6499 ER cu suprafață de prindere

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 50 mm
    • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 16 mm
    • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
    • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER32
    • Lungime exterioară (LPR): 99.5 mm
    • Lungimea cozii (LS): 80 mm
    • Dimensiunea cozii (SS): 25

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături