GTI DIN69871 40 ER40 Suport de scule DIN 69871 forma A cu mandrină cu clește de prindere ER DIN 6499 pentru mandrină de filetare GTI ER.

Cod articol: 4545016
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4545016
EAN / GTIN 7291075128215
Număr producător 4545016
L-Număr L24120 169

Descriere

Descriere:

Suport de scule DIN 69871 forma A cu mandrină cu clește de prindere ER DIN 6499 pentru mandrină de filetare GTI ER.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 26 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 3 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER40
  • Lungime exterioară (LPR): 129.4 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40